Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt
Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt
Artikel-Nr.:
     400-1412789
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100114
EAN/GTIN:
     4011645009880
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil 100m

Drahtseil verzinkt PVC-ummantelt


Drahtseil verzinkt / transparent ummantelt

Die Tragskraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt.


- Material: verzinkt / transparent ummantelt
Achtung! Der Artikelpreis bezieht sich auf einen Meter.
Stärke 3x5mm Rolle 100m



Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Material:
verzinkt / transparent ummantelt
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, poesamo drahtseil, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,62*
5 Tage
600
100
Frei Haus
ab € 0,48*
€ 0,63*
2 Tage
600
100
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,63*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,48*
€ 0,63*
Lager 400
73
1
€ 4,95*
ab € 0,78*
€ 1,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,24*
€ 1,48
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,02*
€ 1,21
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,78*
€ 0,93
pro Meter
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.