Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Drahtseil Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtseil Edelstahl
Drahtseil Edelstahl
Artikel-Nr.:
     400-1412786
Hersteller:
     PÖSAMO VAUKA
Herst.-Nr.:
     1100100010
EAN/GTIN:
     4011645017441
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil

Drahtseil Edelstahl


Drahtseil, Edelstahl auf Ring

Wichtiger Hinweis: Wir weisen daraufhin, dass der Einsatz der Drahtseile nur entsprechend den Unfallverhütungsvorschriften und den im Zusammenhang stehenden EN-Normen, z.B. 12385, 13414 und 15020 erfolgen darf

Drallarme und spannungsfreie Drahtseile und ihre Vorzüge
1. Die Litzen der Seile sind vorgeformt. Durchschnittene Seile behalten ihre Lage bei, ohne daß ein Abbinden der Seite an der Schnittstelle erforderlich ist
2. Da alle Litzen gleichmäßig gestreckt sind, verteilt sich die Belastung gleichmäßig auf alle Einzeldrähte im Seil.
3. Die Seile weisen nur eine geringe Neigung zur Klankenbildung auf.
4. Das unbelastete Drahtseil ist spannungsfrei, da die Drähte keine Vorbelastung haben. Die Seile zeigen daher bei Belastung nur wenig Neigung zu drehen.
5. Die Seile zeichnen sich durch ganz besonders große Biegsamkeit aus.
6. Drallarme und spannungsfreie Seile besitzen gegenüber normalen Drahtseilen eine wesentlich erhöhte Lebensdauer.
** Die Mindestbruchkraft ist das Produkt aus der rechnerischen Bruchkraft und dem Verseilfaktor. Sie ist der kleinste zulässige Wert der wirklichen Bruchkraft.
Die Tragkraft der Drahtseile errechnet sich aus der rechnerischen Bruchkraft. Diese wird durch den für den jeweiligen Einsatzzweck vorgeschriebenen Sicherheitsfaktor geteilt.
Beispiel: Sicherheitsfaktor 6 = Mindestbruchkraft / 6


- Länge: 10, - Material: Edelstahl
1 Ring mit 10m
Stärke 2mm - Ring 10m



Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Material:
Edelstahl
Länge:
10
Weitere Suchbegriffe: Drahtseilbox, Edelstahl-Drahtseil, Draht-Seil, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 4,82*
€ 6,96*
8 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 4,82*
€ 6,98*
5
€ 4,90*
ab € 5,17*
€ 7,04*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,89*
€ 7,11*
Lager 400
7
1
€ 4,95*
ab € 8,84*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,884* pro Meter)
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.