| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1405308 Herst.-Nr.: 4016429007755 EAN/GTIN: 4016429007755 |
| |
|
| | |
| Rundkopfnägel, 3000 Stk. RK31/90BK Prebena Streifennagel (Rundkopf) Typ RK •Blank •Neigung 20° •EN 14592-2012-8, Eurocode 5 •Kunststoffmagazinierung •Nägel längenabhängig geharzt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 15,72 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tackernägel, Versenknagel, rundkopfnägel prebena, rundkopfnägel, Zubehör, für, Druckluftnagler, Nagel, Druckluft-Nagler, Rundkopfnagel, Streifennagel, Zubehör für Druckluftnagler, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 50,31* | € 66,12* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 50,56* | € 66,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 53,26* | € 67,12* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,79* | ab € 67,98* | € 83,77* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 88,59* | € 107,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,02953* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|