Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV Lochplattenwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HV Lochplattenwinkel
HV Lochplattenwinkel
Artikel-Nr.:
     400-1378974
Hersteller:
     Conmetall Meister
Herst.-Nr.:
     HV2710
EAN/GTIN:
     4004722075571
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochplattenwinkel 60x60x40
lochblechwinkel

HV Lochplattenwinkel


Technische Daten:
- Material: verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Verpackungsinhalt: wahlweise 1 Stück oder 25 Stück (Sparpack)

Ausführung 60x60x40 mm
Menge 1 Stück


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,09 kg
Material:
verzinkt, Materialstärke: 2,5 mm, Verpackungsinhalt: wahlweise 1 Stück oder 25 Stück (Sparpack)
Weitere Suchbegriffe: lochplattenwinkel 60x60
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,25*
€ 0,34*
Lager 400
56
1
€ 4,95*
ab € 0,38*
€ 0,63*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2700
ab € 0,25*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2720
ab € 0,30*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2730
ab € 0,35*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2760
ab € 0,46*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2770
ab € 0,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2775
ab € 0,64*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2800
ab € 0,72*
Ähnlich
Conmetall Meister
HV2810
ab € 0,87*
Ähnlich
Connex
HV2715
ab € 22,075*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.