Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gewebeverstärkte Abdeckplane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
gewebeverstärkte Abdeckplane
gewebeverstärkte Abdeckplane
Artikel-Nr.:
     400-1368042
Hersteller:
     WEKA MEDIA
Herst.-Nr.:
     590.0105.01.00
EAN/GTIN:
     4004581065140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckplane
Bodenplane
Malerplane
Schutzplane

gewebeverstärkte Abdeckplane


Material PEB, gewebeverstärkt und besonders reißfest, Oberseite grün, Unterseite schwarz, eingearbeitete Ösen und Spannschnur Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 Die Abdeckplane für 593 A und 593 B Gr. 1 bietet Ihrem Pool optimalen Schutz vor Schmutz. Die Plane ist besonders reißfest und gewebeverstärkt und garantiert sauberen Badespaß.

- reißfest, gewebeverstärkt
- Oberseite: Grün Unterseite: Schwarz
- eingearbeitete Ösen und Spannschnur
- in verschieden Ausführungen erhältlich:
- für 593A /593B Gr. 1 , für 593B Gr.2 , für 594 , für 594 A , für 593 , "


Ausführung für 593A /593B Gr. 1



Weitere Informationen:
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: abdeckplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 126,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,25*
€ 188,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,52*
€ 186,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,45*
€ 177,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,21*
€ 150,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.