Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blau Saks Tortenplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blau Saks Tortenplatte
Blau Saks Tortenplatte
Artikel-Nr.:
     400-1365723
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ACC2231UNBLSKA2
EAN/GTIN:
     4400011912495
Suchbegriffe:
Kuchenplatte
Tortenplatte
kahla tortenplatte
tortenplatte

Blau Saks Tortenplatte


Schön rund ist diese große BLAU SAKS Platte und genau richtig für eine leckere Torte. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel.
- Breite: 31, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Platte





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,834 kg
Material:
Porzellan
Breite:
31
Weitere Suchbegriffe: weiß, blau, muster, blumenmuster, strohmuster, geschirr, platten, kuchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.