Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blau Saks Pfefferstreuer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blau Saks Pfefferstreuer
Blau Saks Pfefferstreuer
Artikel-Nr.:
     400-1365688
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     ACC2403UNBLSKW6
EAN/GTIN:
     4400011905404
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Blau Saks Pfefferstreuer


Dieser BLAU SAKS Pfefferstreuer würzt Ihr Essen ganz nach Ihrem Geschmack. Der blaue „Strohmuster“-Dekor, auch Indisch Blau" genannt, wird bei KAHLA traditionell in aufwändiger Handarbeit gefertigt. Individuelle Dekorunterschiede sind ein Qualitätsmerkmal. Mit dem stilisierten Blumendekor ist BLAU SAKS ein Porzellanklassiker, der auf dem rustikalen Holztisch ebenso gut zur Geltung kommt wie auf der fein gedeckten Festtagstafel.
- Breite: 4,5, - Dekor: Blau Saks, - Farbe: weiß/blau, - Höhe: 7, - Maße: -, - Material: Porzellan, - Weitere Eigenschaften: Streuer





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/blau
Gewicht:
0,077 kg
Material:
Porzellan
Breite:
4,5
Höhe:
7
Weitere Suchbegriffe: Multistreuer, Pfeffer-Streuer, Pfefferstreuer, pfefferstreuer kahla, gewürz streuer, pfefferstreuer porzellan, weiß, blau, muster, blumenmuster, strohmuster, geschirr, pfeffer, pfefferstreuer, streuen, streuer, oval
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.