Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Montagekleber Soudal 310ml Montagepro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Montagekleber Soudal 310ml Montagepro
Profi-Montagekleber Soudal 310ml Montagepro
Artikel-Nr.:
     400-1350901
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784389921
EAN/GTIN:
     5411183046696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konstruktionskleber
Konstruktionsklebstoff
Baustoffkleber
Montagekleber

Profi-Montagekleber Soudal 310ml Montagepro


Montagepro 140

Eigenschaften:
•Lösemittel- und Silikonfrei
•Geruchsneutral
•Mit wässrigen Systemen überstreichbar
•Nach Aushärtung beständig gegen Feuchtigkeit
•Noch einige Minuten korrigierbar
•Gleicht Unebenheiten aus
•Bei nicht saugenden Materialien ist die Anfangshaftung geringer und die Durchhärtung dauert länger
Einsatzbereiche:
•Sehr gute Haftung auf allen üblichen, saugenden Bauuntergründen wie z. B. Styropor, Holz, Stein, Gips usw.
•Gute Haftung auf Metallen und Kunststoffen, spez. PVC. Einer der Untergründe muß saugend sein
Technische Daten:
•Nach 24–48 Std. belastbar
•Anfangshaftung: 140kg/m² (vollflächig verklebt)

Gefahrenhinweise:

EUH208 Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen
- Farbe: weiß, - Inhalt: 310 ml
1 Stück




Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,46 kg
Weitere Suchbegriffe: Dispersionsklebstoff, Wasserbasierender-Klebstoff, montagekleber kartusche, konstruktionskleber, Soudal-Montagekleber, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,90*
ab € 4,29*
€ 5,80*
2 Tage
60
12
€ 5,90*
ab € 4,62*
€ 5,83*
7 Tage
60
12
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 5,96*
13 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,79*
ab € 4,88*
€ 6,06*
Lager 400
60
12
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 97,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.