MS Polymer weiss 290ml Kartusche
MS-Polymer
Eigenschaften:
•Neutraler, dauerelastischer Konstruktionskleber für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen
•Ausgezeichnete Haftung auf feuchten und porösen Untergründen
•Nicht geeignet für PE/PP
•Witterungs- und alterungsbeständig
•Enthält keine Isocyanate oder Silikone
•Keine Verfärbung im Randzonenbereich, nach Hautbildung überstreichbar (mit Dispersionsfarbe)
•Schnelle Aushärtung und ausgezeichnete Klebkraft (ohne Voranstrich)
•Nicht dampfdiffusionsdicht
Einsatzbereiche:
•Hervorragende Haftung auf Holz, Stein, Beton, Putz, Metall, Kunststoff, PVC, Polyester, Polystyren, Glas
•Zur Verklebung und Abdichtung in der Bau- und Metallindustrie
•Zur strukturelle Verklebungen von vibrierenden Konstruktionen
•zur Verklebung von Türzargen, Fensterbänken, Platten, Paneelen, Fußbodenleisten, Zierleisten, Holzkonstruktionen, Spiegeln (Farbe: weiß und grau), Isolationsmaterialien
Technische Daten:
•Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C
•Verarbeitungstemperatur: +1 °C bis +30 °C
•Hautbildung: nach ca. 10 Minuten
•Aushärtegeschwindigkeit: bis 3 mm/24 Stunden
- Farbe: weiß, - Inhalt: 290 ml
1 Stück