Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperatur-Fett 400g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperatur-Fett 400g
Hochtemperatur-Fett 400g
Artikel-Nr.:
     400-1350431
Hersteller:
     E-Coll
Herst.-Nr.:
     4317784305273
EAN/GTIN:
     4317784305273
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Schmierfett

Hochtemperatur-Fett 400g


Hochtemperaturfett

Eigenschaften:
•Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen bei hohen Temperaturen, korrosiven Umwelteinflüssen und bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten
•Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Temperaturen und Belastungen
•Schutz der Lager vor schädlichen Verunreinigungen
•Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser
•Silikonfrei
Einsatzbereiche:
•Extrem temperaturbelastete Lagerstellen an Ofenanlagen und Trockenofen, Manipulatoren, Kühlbettanlagen, Förderanlagen, spezielle Elektromotoren, Absperrschieber in Schüttgutanlagen
•Auswerferstifte in Kunststoff-Spritzgusswerkzeugen
Technische Daten:
•Temperaturbeständig von –40 °C bis +160 °C (kurzzeitig bis +180 °C)
•Tropfpunkt: > 260 °C
Zulassung/Norm:
•Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2

1 Stück




Weitere Informationen:
Gewicht:
0,44 kg
Weitere Suchbegriffe: hochtemperaturfett 400g kartusche e-coll, kugellagerfett kartuschen, kartusche 400g kugellagerfett, E-Coll-Hochtemperaturfett, Haftfließfett, Grafit, Grafit-Spray, Hochleistungsfett, Hochtemperaturfette, Fette, Wartungsprodukt, Hochdruck-Haftfett, Instanhaltungsprodukt, Fett, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
288
24
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 10,98*
12
€ 4,90*
ab € 8,49*
€ 11,21*
2 Tage
288
12
€ 4,90*
ab € 8,81*
€ 11,30*
11 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,85*
€ 11,35*
Lager 400
288
12
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 15,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,02988* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.