Paneelwagen für Flächenvorhangstoffe Schiebevorhang, 1 Set
An den Paneelwagen werden die Stoffbahnen in der Flächenvorhangschiene befestigt. Darüber hinaus lassen sich die Paneelwagen aufgrund Ihrer Form sehr leicht im dem Laufkanal der Schiene bewegen. Sie haben die Möglichkeit zwischen verschiedenen Breiten Paneelwagen zu wählen. Im Lieferumfang ist zusätzlich eine Stoffbeschwerung enthalten.
Lieferumfang:
Paneelwagen, Stoffbeschwerung
Maße H x B x T in cm:
Höhe: 4,8 cm / Durchmesser: 1,6 cm
Besonderheiten:
mit Klettband zur Befestigung der Stoffe / Vorhänge
- Farbe: Aluminium, - Höhe: 4,8, - Länge: 80, - Material: Aluminium
Farbe aluminium
Länge 80cm