Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACING RAL 5010 ENZIANBLAU 400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RACING RAL 5010 ENZIANBLAU 400ML
RACING RAL 5010 ENZIANBLAU 400ML
Artikel-Nr.:
     400-1329283
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     288118
EAN/GTIN:
     4015962061187
Artikeldatenblatt

RACING RAL 5010 ENZIANBLAU 400ML


Universell einsetzbar innen und außen. Für Auto, Heimwerken, Haus, Hobby, Freizeit und Garten.
Die Racing RAL Lacksprays sind ideal für hochwertige Kfz-Lackierungen und dekorative Lackieraufgaben aller Art. Eine breite Auswahl an RAL Farbtönen bietet eine Farbtonpräzision. Racing RAL ist somit auch für industriell normierte Farbtöne bzw. Lackierobjekte geeignet. Racing RAL Lacksprays trocknen schnell, sind kratzunempfindlich, hoch ergiebig und wetterbeständig. Racing RAL ist auch als Klarlack unter der Art.Nr. 288 123 erhältlich.

Anwendungstechnische Hinweise:
Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Spezielle Untergründe, wie z.B. Kunststoffe, sind auf Ihre Verträglichkeit zu prüfen und bei Bedarf mit einer Spezialgrundierung vorzubehandeln. Dose vor Lackierbeginn gründlich 2 Min. schütteln. Dose beim Lackieren senkrecht halten und in gleichmäßigen dünnen Schichten, mit einem Sprühabstand von ca. 15-25 cm, lackieren. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen).

Lackspraydose à 400ml
Farbton enzianblau
Gebindegröße 400ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,566 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.