Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto-K SPECIAL HITZEFEST BIS 300 Grad C, rot, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto-K SPECIAL HITZEFEST BIS 300 Grad C, rot, 400ml
Auto-K SPECIAL HITZEFEST BIS 300 Grad C, rot, 400ml
Artikel-Nr.:
     400-1329210
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     233047
EAN/GTIN:
     4015962040472
Artikeldatenblatt

Auto-K SPECIAL HITZEFEST BIS 300 Grad C, rot, 400ml


Für sehr gute Lackierergebnisse auf temperaturbeanspruchten Lackierobjekten
Der hitzebeständige Speziallack für den Temperaturbereich von 80-300°C. Damit lassen sich stärker temperaturbeanspruchte Teile, z. B. im Motorbereich, an Teilen der Auspuffanlage oder am Kühler usw. verschönern. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen des lackierten Gegenstandes aus.

Anwendungstechnische Hinweise:
Bis 300°C hitzebeständig. Auto-K Hitzefest-Lack härtet erst durch langsames Erwärmen ab 250°C aus. Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig. Dose vor Lackierbeginn gründlich 2 Min. schütteln. Dose beim Lackieren senkrecht halten und in gleichmäßigen dünnen Schichten, mit einem Sprühabstand von ca. 15-25 cm, lackieren. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen).

Lackspraydose à 400ml
Farbton rot
Gebindegröße 400ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,566 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.