| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1234963 Herst.-Nr.: HAG-F20 EAN/GTIN: 4004637806123 |
| | | |
|
| | |
| Hagalith-Haftputz F Als einlagiger Putz auf Wand- und Deckenflächen aus Massivbeton, Leichtbeton, Bimsbeton, Porenbeton, Mauerwerk, Stützen, Unterzügen, Balkonen, Brüstungen, an Fassaden und in Feuchträumen. Ferner als Unterputz für mineralische Edelputzbeschichtungen oder mineralische Farbanstrichsysteme. Als Feinputz auf ausreichend verfestigten Unterputzen auf Kalk-Zement- oder Zementbasis. Als Filzputz mit Putzdicken von 5 bis 20 mm (ab 10 mm zweilagig). Auch für Ausbesserungsarbeiten. Nicht geeignet im Sockelbereich. - Inhalt: 20kg, - Mörtelgruppe: P II, - Norm: DIN 18550 Menge 20kg Weitere Informationen: | | Gewicht: | 20,09 kg |
|
| | |
| | | |
| |