| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1231823 Herst.-Nr.: 2850 EAN/GTIN: 3182550710046 |
| |
|
| | |
| Breed Yorkshire Terrier 28 Adult - Die spezielle Rezeptur kann zu einem gesunden, langen Deckhaar beim Yorkshire Terrier beitragen. Angereichert mit einem angepassten Gehalt an Omega 3-Fettsäuren (EPA & DHA), Omega 6-Fettsäuren, Borretschöl und Biotin. - Sorgfältig ausgewählte Aromen sorgen auch bei sehr wählerischen Hunden für höchste Akzeptanz. - Ausgewählte Nährstoffe können helfen, den Auswirkungen des Alterungsprozesses entgegen zu wirken. - Die spezielle Rezeptur mit Pentanatriumtriphosphat kann im Speichel enthaltenes Kalzium abfangen, das somit nicht mehr für die Zahnsteinbildung zur Verfügung steht. ZUSAMMENSETZUNG: Geflügelprotein (getrocknet), Maisfuttermehl, Reis, Tierfett, Pflanzenproteinisolat*, Mais, Maiskleberfutter, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Fischöl, Hefen, Sojaöl, Fructo-Oligosaccharide, Hefehydrolysat (Quelle für Mannan-Oligosaccharide), Borretschöl (0,1%), Traubenkerne und Grüner Tee (Quelle für Polyphenole), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein), Hydrolysat aus Krustentieren (Quelle für Glukosamin), Hydrolysat aus Knorpel (Quelle für Chondroitin). ZUSATZSTOFFE (pro kg): Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A: 29.500 IE, Vitamin D3: 800 IE, Biotin: 3,07 mg, E1 (Eisen): 47 mg, E2 (Jod): 4,7 mg, E4 (Kupfer): 9 mg, E5 (Mangan): 61 mg, E6 (Zink): 183 mg, E8 (Selen): 0,1 mg - Technologische Zusatzstoffe: Pentanatriumtriphosphat: 3,5 g - Konservierungsstoffe - Antioxidanzien. ANALYTISC HE BESTANDTEILE : Protein: 28% - Fettgehalt: 18% - Rohasche: 5% - Rohfaser: 3,1% - Pro kg: Omega 3-Fettsäuren: 6,8 g davon EPA & DHA: 3 g - Omega 6-Fettsäuren: 33,7 g. 500g Menge 500 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,515 kg |
|
| | |
| | | |
| |