Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feline Indoor 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feline Indoor 27
Feline Indoor 27
Artikel-Nr.:
     400-1231790
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     1470
EAN/GTIN:
     3182550704618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Feline Indoor 27


Für Katzen von 1 bis 7 Jahren, die nur im Hause leben. 

- Moderater Kaloriengehalt
Der moderate Energiegehalt und die Zufuhr von L-Carnitin (50mg/kg) helfen einer Gewichtszunahme vorzubeugen. 
- Kontrollierte Haarballenbildung

Die Kombination von verdaulichen und unverdaulichen Fasern kann zur Stimulierung der Darmmotorik und zur Ausscheidung von abgeschluckten Haaren beitragen.
Kann helfen, die Harnwegsfunktionen der erwachsenen Katze zu unterstützen.

Zusammensetzung:
Mais, Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Pflanzenproteinisolat*, Weizen, Tierfett, tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Lignozellulose, Rübentrockenschnitzel, Mineralstoffe, Sojaöl,
Fructo-Oligosaccharide, Hefen, Fischöl.
Zusatzstoffe (pro kg):
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A: 14700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 50 mg, E2 (Jod): 5 mg, E4 (Kupfer): 5 mg, E5 (Mangan): 65 mg, E6 (Zink): 194 mg, E8 (Selen): 0,11 mg - Konservierungsstoffe
- Antioxidanzien.
Analytische Bestandteile:
Protein: 27% - Fettgehalt: 13% - Rohasche: 7% - Rohfaser: 4%.
* L.I.P.: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit.



400g
Menge 400 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,29*
€ 9,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,80*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 8,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.