Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feline Kitten 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feline Kitten 36
Feline Kitten 36
Artikel-Nr.:
     400-1231764
Hersteller:
     ROYAL CANIN Tiernahrung
Herst.-Nr.:
     1400
EAN/GTIN:
     3182550702379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Katzen-Futter
Katzen-Nahrung
Katzenfutter
Katzennahrung

Feline Kitten 36


Durch die Zufuhr von Psyllium (Flohsamen), das schleimbildende Eigenschaften hat, und Mikrofasern wird die Darmtätigkeit stimuliert.

Die Haarballenbildung im Magen sowie das anschließende Erbrechen können vermindert werden, so dass die Ausscheidung der Haare durch den Verdauungstrakt gefördert werden kann.

Zusammensetzung:
Geflügelmehl, Reis, Maisfuttermehl, Lignozellulose, Maiskleberfutter, Tierfett, Pflanzenproteinisolat*,
tierisches Eiweiß (hydrolysiert), Mineralstoffe, Rübentrockenschnitzel, Psyllium (Flohsamen und Hüllen) ( 2% ), Hefen, Sojaöl, Fischöl, Fructo-
Oligosaccharide, Ei getrocknet.
ZUSATZSTOFFE (pro kg): 
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: Vitamin A:
23700 IE, Vitamin D3: 800 IE, E1 (Eisen): 40 mg, E2 (Jod): 3,1 mg, E4 (Kupfer): 5 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Zink): 172 mg, E8 (Selen): 0,06 mg - Konservierungsstoffe
- Antioxidanzien.
ANALYTISCHE BESTANDTEILE: 
Protein: 34% - Fettgehalt: 15% - Rohasche: 8,1%
- Rohfaser: 7,5%.
* L.I.P. – Ein Zeichen für Qualität: Ausgewählte, leicht verdauliche Proteine mit hoher biologischer Wertigkeit für eine optimale Verdauung.



400g
Menge 400 g



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,415 kg
Weitere Suchbegriffe: katzenfutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,82*
€ 11,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,31*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 9,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.