Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

decotric Schnellspachtel 200 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
decotric Schnellspachtel 200 g
decotric Schnellspachtel 200 g
Artikel-Nr.:
     400-1195283
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     320410
EAN/GTIN:
     4007955336013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spachtel-Masse
Spachtelmasse
Spachtelpulver
spachtelmasse decotric

decotric Schnellspachtel 200 g


Hochwertiger, gebrauchsfertiger, weißer und schnell trocknender Lackspachtel für den Innen- und Außenbereich. Eignet sich hervorragend als Untergrundvorbehandlung für nachfolgende Lackierarbeiten auf Holz, Metall und Polyester.
- Einsatzbereich: Innen und Außen, - Farbe: beige, - Inhalt: 200 g, - Weitere Eigenschaften: für Holz, Lack und Metall, überlackierbar in 3 – 4 Stunden, sehr gut schleifbar, für innen und außen





Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: spachtel masse, Schnellspachtel, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
54
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,86*
Lager 400
8
1
€ 4,95*
ab € 4,18*
€ 6,13*
1 Tag
54
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 6,36*
3 Tage
68
1
€ 6,99*
ab € 4,56*
€ 6,58*
1 Tag
66
1
€ 7,90*
ab € 4,61*
€ 6,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.