Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Bodenbelagkleber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Bodenbelagkleber
Baufan Bodenbelagkleber
Artikel-Nr.:
     400-1165542
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     102879
EAN/GTIN:
     4016215102879
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebstoff für Teppichböden und PVC
Stuhlrollen und Fußbodenheizung gee...
dauerhaft fest
gebraucsfertig

Baufan Bodenbelagkleber


Wasserverdünnbarer, dickflüssiger Klebstoff für Teppichböden und PVC-Beläge. 

Für die dauerhafte Verklebung von PVC- und CV-Belägen, Teppichböden und Nadelfilz im Innenbereich. Geeignet für Räume mit Fußbodenheizung und für die Belastung mit Stuhlrollen.


- Außenbereich geeignet: Nein, - Farbe: weiß/beige, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 6kg, - Material: Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive

Größe 6,0 kg



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/beige
Gewicht:
6 kg
Material:
Kunstharz-Dispersion, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.