Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroseil
Elektroseil
Artikel-Nr.:
     400-1159661
Hersteller:
     Kerbl
Herst.-Nr.:
     44531
EAN/GTIN:
     4018653445310
Suchbegriffe:
Drahtlitze
Kunststofflitze
Weidedraht
Weidezaun-Litze

Elektroseil


Das Economy Line Weidezaunseil ist ein Standard-Weidezaunseil für kurze Zaunanlagen.
Merkmale
- Länge: 200 m
- Durchmesser: 6,0 mm
- Farbe: weiß
- Niroleiter: 0,20 mm
- Bruchlast: 350 kg
- Farbe: weiß, - Länge: 200





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,289 kg
Länge:
200
Weitere Suchbegriffe: Weidezaundraht, Weidezaunlitze, Weidezaun-Seil, weidezaun seil, Seil, Elektroseil, Weidezaunseil, Zaunseil, Economy Line Weidezaunseil weiß, Elektorseil 200m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
3
€ 4,95*
ab € 16,81*
€ 24,45*
2 Tage
30
€ 5,99*
ab € 17,07*
€ 24,84*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.