Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEM Bohrloch-Schlämme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEM Bohrloch-Schlämme
MEM Bohrloch-Schlämme
Artikel-Nr.:
     400-1155368
Hersteller:
     MEM
Herst.-Nr.:
     30836162
EAN/GTIN:
     4010327003512
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
aufsteigenede Feuchtigkeit
Sanierung
Mörtel
Mauerwerk

MEM Bohrloch-Schlämme


MEM Bohrloch-Schlämme ist ideal zur Rissabdichtung und zum Verschließen der Bohrlöcher nach Anwendung von MEM Trockene Wand, oder zum dauerhaften wasserdichten Verfüllen von Rissen und Hohlräumen in alten Mauerwerken, geeignet. MEM Bohrloch-Schlämme ist innen und außen sowie bei nassen Wänden anwendbar. MEM Bohrloch-Schlämme ist kunststoffvergütet, lösemittelfrei und nach dem Aushärten frostbeständig.

Abgabe nur in handelsüblichen Mengen. Versandkosten für größere Mengen erhalten Sie auf Anfrage.
- Farbe: grau, - Inhalt: 2,5 kg





Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht:
2,7825 kg
Weitere Suchbegriffe: Abdichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.