Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsprofil 38 mm gebohrt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsprofil 38 mm gebohrt
Übergangsprofil 38 mm gebohrt
Artikel-Nr.:
     400-1145181
Hersteller:
     Repac
Herst.-Nr.:
     144280
EAN/GTIN:
     4005143144204
Suchbegriffe:
Übergangsprofil
repac übergangsprofil
übergangsprofil

Übergangsprofil 38 mm gebohrt


erhältlich in: - Größen: 26 mm, 28 mm, 38 mm, 48 mm
- Längen: 100 cm oder 270 cm
- Farben: silber, bronze, gold
- Material: Aluminium

Ausführung mittig gebohrt
Farbe silber
Größe 38 mm x 100 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Material:
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.