| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1140074 Herst.-Nr.: 711222 EAN/GTIN: 4002350505262 |
| |
|
| | |
| VG-Lenkrolle mit RolaPlatte Transportgeräterolle mit Stahlfelge Gehäuse: verzinktes Stahlblech, Lenkrollen mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, Totalfeststeller im Nachlauf, bei 250 mm Totalfeststeller im Vorlauf Rad: Stahlblechfelge mit Gummireifen, Rollenlager Lenkrolle mit Platte Technische Daten: Raddurchmesser: 200 mm Bauhöhe: 240 mm Plattengröße: 140x 110 mm Lochabstand Platte: 105x 80 mm Tragkraft: 210 kg Größe 200x50 mm Totalfeststeller ohne Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,29 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 400 | | | | | | € 4,95* | ab € 14,51* | € 19,97* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,49* | € 33,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|