Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achszubehör für Luftrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Achszubehör für Luftrad
Achszubehör für Luftrad
Artikel-Nr.:
     400-1140053
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     483031
EAN/GTIN:
     4002350511447
Suchbegriffe:
Achszubehör

Achszubehör für Luftrad


Achszubehör für Einbauräder
Befestigungsset bestehend aus Einspannhülse, Schraube, Federring, und Mutter
Technische Daten:
Nabenlänge: 88 mm
Bohrung: 20 auf 12 mm
Länge: 89 mm
- Länge: 89, - Maße: Nabenlänge: 88 mm / Bohrung: 20 auf 12 mm / Länge: 89 mm

Länge 89 mm



Weitere Informationen:
Gewicht:
0,277 kg
Länge:
89
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
7
€ 4,95*
ab € 2,77*
€ 4,28*
1 Tag
43
€ 5,90*
ab € 4,56*
€ 6,81*
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.