Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Montagekleber 300 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Montagekleber 300 g
Baufan Montagekleber 300 g
Artikel-Nr.:
     400-1127199
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     102589
EAN/GTIN:
     4016215102589
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustoffkleber
Montagekleber
montagekleber

Baufan Montagekleber 300 g


Klebt schnell, sauber und sicher. 

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.


- Außenbereich geeignet: Nein, - Farbe: weiß, - Feuchtigkeitshärtend: Nein, - Inhalt: 300g, - Material: copolymere Kunststoffdispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive, - Weitere Eigenschaften: universell einsetzbar, für innen, lösungsmittelfrei, für Holz, Stein, Fliesen und viele Kunststoffe





Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,3 kg
Material:
copolymere Kunststoffdispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive
Weitere Suchbegriffe: gebrauchsfertig, innen, lösungsmittelfrei, Montage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.