Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTEM Rohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTEM Rohr
HTEM Rohr
Artikel-Nr.:
     400-1117969
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     090153
EAN/GTIN:
     4002644090153
Suchbegriffe:
Abflussrohr
HT-Abflussrohr
HT-Rohr
Rohr HT

HTEM Rohr


HTEM Rohr mit Steckmuffe
- Farbe: Staubgrau RAL 7037, - Material: schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1

Ausführung DN 110
Länge 250 mm


Weitere Informationen:
Farbe:
Staubgrau RAL 7037
Gewicht:
0,33 kg
Material:
schwer entflammbares Polypropylen = PP nach DIN 4102/B1
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, ht-abflussrohr dn 110, ht abflussrohr, steckmuffe pe, Innenentwässerung, HTEM Rohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.