Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

President Glas Zusatzlamelle 14x205 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
President Glas Zusatzlamelle 14x205 cm
President Glas Zusatzlamelle 14x205 cm
Artikel-Nr.:
     400-1117301
Hersteller:
     Marley
Herst.-Nr.:
     032160
EAN/GTIN:
     4002644032160
Suchbegriffe:
President
Glas
Falttür
Zusatzlamelle

President Glas Zusatzlamelle 14x205 cm


Mit ihrer luxuriösen Erscheinung gibt sie jedem Raum ein klassisch-exklusives Flair. Und dank ihrer Vielseitigkeit erfüllt sie auch individuelle Gestaltungswünsche auf den Punkt genau.
- Standard-Höhe 205 cm, beliebig kürzbar.
- Standard-Breite bis 86 cm, mit Zusatzlamellen bis 400 cm erweiterbar.
- Ein- oder zweiflügelig einbaubar, Arretierung bei geöffneter Tür.
- Abschließbares Kunststoff-Schloss mit Schlüssel.
- Inklusive Blende zur Abdeckung der oberen Gleitschiene.
- Lamellen aus 11 mm starken, doppelwandigen Kunststoff-Profilen.
- Gelenkverbinder aus dauerelastischem Weich-Kunststoff und wartungsfreie Spezial-Gleiter für einen langjährigen, geräuscharmen Betrieb.


Farbe Buche



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,02 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,10*
€ 107,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,81*
€ 98,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.