Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ortblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ortblech
Ortblech
Artikel-Nr.:
     400-1104590
Hersteller:
     SaRei
Herst.-Nr.:
     143
EAN/GTIN:
     4260036890143
Suchbegriffe:
Ortblech

Ortblech


Das Ortblech dient der Funktion zur Herstellung von fachgerechten Abschlüssen am Dach. Der Einsatz des Profils sorgt für die kontrollierte Wasserableitung auf Dachflächen und schützt die Deckung vor eindringendem Wasser. Der universell einsetzbare Ortgangabschluss eignet sich für viele Dacheindeckungen und verleiht dem Dach eine optische Abrundung. Die Befestigung erfolgt mit Haftern aus Aluminium.
Merkmale:
- Einsatz: Steildach
- Eindeckung: Bitumenschindel / Dachziegel / Schiefereindeckung
- universell einsetzbar
- Aluminium-Natur (0,7 mm stark)
- Zuschnitt: 250 mm
- in den Längen 1 m oder 2 m
- mit und ohne Wasserfalz erhältlich


Variante mit Wasserfalz
Länge 2m


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8
Weitere Suchbegriffe: Ortgangblech, Dachblech, Abschluss, Blech, Profil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.