Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Holzkitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Holzkitt
Baufan Holzkitt
Artikel-Nr.:
     400-1082555
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     101018
EAN/GTIN:
     4016215101018
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
baufan holzkitt 1kg

Baufan Holzkitt


Zum Ausbessern beschädigter Holzoberflächen im Innenbereich.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.


- Einsatzbereich: Innen und Außen, - Farbe: naturfarben, - Inhalt: 1kg, - Weitere Eigenschaften: naturfarben, gebrauchsfertig, für innen und außen, geruchsneutral, abtönbar mit Volltonfarben

Größe 1,0 kg



Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Gewicht:
1 kg
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse, baufan holzkitt, Holz, Füllmasse, Reparatur, gebrauchsfertig, innen und außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.