Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Holzkitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Holzkitt
Baufan Holzkitt
Artikel-Nr.:
     400-1082554
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     101001
EAN/GTIN:
     4016215101001
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
baufan holzkitt

Baufan Holzkitt


Zum Ausbessern beschädigter Holzoberflächen im Innenbereich.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter können Sie kostenlos über sicherheitsdatenblatt@baufan.de anfordern.


- Einsatzbereich: Innen und Außen, - Farbe: naturfarben, - Inhalt: 200g, - Weitere Eigenschaften: naturfarben, gebrauchsfertig, für innen und außen, geruchsneutral, abtönbar mit Volltonfarben

Größe 200 g



Weitere Informationen:
Farbe:
naturfarben
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse, Holz, Füllmasse, Reparatur, gebrauchsfertig, innen und außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.