| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1026541 Herst.-Nr.: 6206010168 EAN/GTIN: 4317784348911 |
| | |
|
| | |
| EU Mehrzweckfett I hell 400g EU Mehrzweckfett E-COLL, hell I •Universalfett zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagerungen, auch im Mischreibungsgebiet, bei allen für Fettschmierungen zulässigen Gleitgeschwindigkeiten •Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hohen Belastungen •Schutz vor Korrosion und Aufrechterhaltung der Schmierwirkung auch in Gegenwart von Wasser •In Zentralschmieranlagen mit üblichen Rohrleitungsquerschnitten förderbar •Kfz-Lagerungen •Als Abschmierfett in Bau- und Landmaschinen •Elektromotorlager •Förderrollenlager •Achsrollenlager im Bahnbetrieb •Mit longlife Wirkstoffkombinationen, lithiumverseift, Tropfpunkt > 180 °C •Temperaturbeständig von –30 °C bis +120 °C (kurzfristig bis +130 °C) •Konsistenzeinteilung nach DIN51818: NLGI-Klasse 2 •Bezeichnung nach DIN51502: K2K-30 •Silikon-, säure- und harzfrei - Inhalt: 400 g 1 Stück Ausführung 400-g-Kartusche Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,44 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, kartusche 400g kugellagerfett, kugellagerfett kartuschen, e-coll kugellagerfett, QR4030113, Schmierstoff, für, Lebensmittelmaschinen, Schutz, E-Coll-Mehrzweckfett, Hochleistung, Schmiermittel, hell, Vielzweckschmiermittel, Vielzweckfett, Mehrzweckhaftmittel, Universalhaftfett, Kupferpastenspray, Wartungsprodukt, Technik, Vielzweckhaftmittel, Lebensmittelfett, Fettpressen-Schmiergarnitur, Mehrzweck-Fett, Haftfett, Mehrzweckhaftfett, Druckfett, Haftfließfett, Coll, und, E-COLL, Fette, Rostschutz, schützen, Korrosionsschutz, Fließfett, Chemie, Haftmittel, Instanhaltungsprodukt, chemisch, Universalfett, Haftschmiermittel, Druckhaftmittel, Fett, technisch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 6,90* | ab € 2,79* | € 3,65* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,79* | ab € 2,86* | € 3,75* | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,81* | € 3,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,80* | € 4,17* | | | | Lager 400 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 4,65* | € 6,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Gramm (ab € 0,01163* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 72,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|