Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtstift Nagel Senkkopf verzinkt 3,8x100 a 1,0kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drahtstift Nagel Senkkopf verzinkt 3,8x100 a 1,0kg
Drahtstift Nagel Senkkopf verzinkt 3,8x100 a 1,0kg
Artikel-Nr.:
     400-1017551
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784026390
EAN/GTIN:
     4317784026390
Suchbegriffe:
Flachkopfstift
Senkkopfstift
senkkopfstift 3,8 x 100
senkkopfstift e-norm

Drahtstift Nagel Senkkopf verzinkt 3,8x100 a 1,0kg


Drahtstift, Senkkopf, feuerverzinkt, SB-Handelsverpackung

Lieferung: In E-NORM Verpackung, 10 Pakete in 1 Umkarton.
- Kopfform: Senkopf, - Maße: 3,8 x 100mm, - Material: verzinkt, - Verpackungsinhalt: 1000g
10 Pakete
Maße 3,8/100mm
Material verzinkt
Ausführung versenkt
Verpackungsinhalt 1kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
1 kg
Material:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Drahtstift, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
80
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 8,43*
1 Tag
80
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,41*
€ 10,64*
1 Tag
80
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 11,11*
5 Tage
80
10
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,05*
€ 11,36*
Lager 400
85
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 82,72*
€ 102,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,09*
€ 121,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,64*
€ 112,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,78*
€ 110,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,72*
€ 98,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.