Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raffhaken Lilie für Gardinen, 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raffhaken Lilie für Gardinen, 2 Stück
Raffhaken Lilie für Gardinen, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     400-1015242
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     80.1001.13.SB
EAN/GTIN:
     4016318005893

Raffhaken Lilie für Gardinen, 2 Stück


Der Raffhaken dient in erster Linie als dekoratives Element. Die primäre Funktion des Raffhakens liegt in der Befestigung Ihrer Gardinenbänder und Kordeln. Dadurch wird der Vorhang zur Seite gebunden, wodurch es möglich ist den Lichteinfall sowie die Silhouette und den Faltenwurf zu beeinflussen.

Lieferumfang:
Raffhaken, 4 Nägel
Maße H x B x T in cm:
Wandabstand: 25 mm, Höhe: 51 mm

- Farbe: Messing, - Material: Metall

Größe 21mm
Farbe messing


Weitere Informationen:
Farbe:
Messing
Gewicht:
25,5
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.