| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1015207 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 80.1006.13.SB EAN/GTIN: 4016318005992 |
|
|
| | |
| Rosettenhaken Standard für Gardinen, 2 Stück Der Rosettenhaken dient in erster Linie als dekoratives Element. Die primäre Funktion des Hakens liegt in der Befestigung Ihrer Gardinenbänder und Kordeln. Dadurch wird der Vorhang zur Seite gebunden, wodurch es möglich ist den Lichteinfall sowie die Silhouette und den Faltenwurf zu beeinflussen. Lieferumfang: Rosettenhaken, Befestigungsmaterial Maße H x B x T in cm: Durchmesser: 25 mm, Höhe: 25 mm, Wandabstand: 26 mm - Farbe: Messing, - Material: Metall Größe 25mm Farbe messing Weitere Informationen: | | Farbe: | Messing | Gewicht: | 30,5 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| |