| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1014908 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 70.1005.25.SB EAN/GTIN: 4016318020179 |
|
|
| | |
| Kettenzug Umrüst-Set für Rollos, weiß Mit Hilfe des Umrüst-Sets kann ein Federzugrollo zu einem Seitenzugrollo umgebaut werden. Die Bedienung erfolgt dann über eine Endloskette, welche das Rollo auf der gewünschten Höhe arretierten lässt. Das Umrüst-Set besteht aus dem gleichen Seitenzugsystem wie beim originalen Seitenzugrollo. Die Träger bestehen aus stabilem Metall. Für Rollo-Wellen mit 25 mm Durchmesser. Lieferumfang: Kettenzug 25 mm Umrüst-Set, incl. Befestigungsmaterial Maße H x B x T in cm: Halterung: 5,5 x 4,4 x 1,8 / Abstand Wand-Trägeraufnahme: 3,7 - Farbe: weiß, - Material: Kunststoff, Metall Ausführung 25mm Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Gewicht: | 110 | Material: | Kunststoff, Metall |
|
| | |
| | | |
| |