Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Faltenband 26 mm für Gardinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Faltenband 26 mm für Gardinen
Automatik-Faltenband 26 mm für Gardinen
Artikel-Nr.:
     400-1014846
Hersteller:
     Liedeco
Herst.-Nr.:
     97.26251.01.SB
EAN/GTIN:
     4016318018336

Automatik-Faltenband 26 mm für Gardinen


Dieses Automatik Faltenband für Gardinen wirft die Gardine automatisch in Falten. Dazu wird das Faltenband direkt an der Gardine befestigt und durch das Ziehen der Zugfäden wird der Faltenwurf erzeugt.

Lieferumfang:
Automatic-Faltenband
Maße H x B x T in cm:
Länge: 5 m

- Farbe: weiß, - Länge: 5, - Material: Stoff

Größe 2.5 zu 1



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
51,1
Material:
Stoff
Länge:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.