Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Jalousie, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Jalousie, weiß
Kunststoff-Jalousie, weiß
Kunststoff-Jalousie, weiß
Kunststoff-Jalousie, weiß
Kunststoff-Jalousie, weiß
Kunststoff-Jalousie, weiß
Artikel-Nr.:
     400-1013844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2.110.220.01
EAN/GTIN:
     4016318010651
Artikeldatenblatt

Kunststoff-Jalousie, weiß


Kunststoff-Jalousien bestechen durch ihr einfaches und funktionales System. Diese Jalousie ist speziell für große Fenster und Türen geeignet, da sie bis zu 220 cm hinabgelassen werden kann.
Neben der verminderten Wärmeentwicklung durch die Sonneneinstrahlung erreichen Sie zudem einen zuverlässigen Sicht- und Blendschutz. Die Bedienelemente befinden sich rechts. Die 25 mm Lamellen der Kunststoff-Jalousie sind zudem leicht zu reinigen.
Wenn Sie einen Klemmträger zur Montage verwenden möchten, verwenden Sie bitte den Klemmträger Universal aus Metall (als Zubehör bestellbar).

Weitere Montagemöglichkeiten:
Wandmontage
Deckenmontage
Montage in der Nische
Lieferumfang:
Kunststoff-Jalousie, Montageanleitung, Wendestab, Zugschnur, Befestigungsmaterial für Wand- und Deckenmontage
Pflegehinweis:
abwischbar
Materialeigenschaften:
Sicht- und Blendschutz, Sonnenschutz
Maße H x B x T in cm:
Tiefe: 3,0 cm
Besonderheiten:
bewegliche und elastische Lamellen

- Breite: 110, - Farbe: weiß, - Länge: 220, - Material: Polyvinylchlorid

Größe 110x220cm



Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Gewicht:
2598,8
Material:
Polyvinylchlorid
Länge:
220
Breite:
110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.