| |
|
| Artikel-Nr.: 400-1013090 Herst.-Nr.: OVT12 EAN/GTIN: 4015000071932 |
| | |
|
| | |
| Ovalit T OVT 12 750g Metylan Ovalit T-Kleber Ovalit T klebt Textiltapeten, textile Wandbeläge, grobe Gewebetapeten, Metalltapeten, PVC - Folien mit Geweberückseite, unkaschierte Jute- und Glasgewebe, Glasgewebetapeten, Velourstapeten mit Wildledereffekt. Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff. Pastös: besonders leicht und zügig zu verarbeiten. Sehr hohe Klebkraft. Hoch feuchtigkeitsunempfindlich. Transparent auftrocknend. Verbrauch: 200 - 275 g/m². Auftrag mit Roller oder Zahnspachtel. Frostfrei lagern. Ausführung: 750 g OVT 12 Ein Versand dieses Produktes ist nur an frostfreien Tagen möglich. Daher kann es in der Zeit von Dezember bis Februar zu witterungsbedingten Lieferverzögerungen kommen. - Inhalt: 750 g Menge 750 g Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 6,11* | € 7,90* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,90* | ab € 6,10* | € 7,96* | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 6,08* | € 8,12* | | | | | 5 Tage | | | 12 | | € 4,30* | ab € 6,22* | € 8,22* | | | | Lager 400 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,72* | € 10,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 400 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 400 | | Versand: Lager 400 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|