Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIT-COLOR REINORANGE RAL 2004 400ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HIT-COLOR REINORANGE RAL 2004 400ML
HIT-COLOR REINORANGE RAL 2004 400ML
Artikel-Nr.:
     400-1012942
Hersteller:
     Kwasny
Herst.-Nr.:
     320020
EAN/GTIN:
     4015962810051
Artikeldatenblatt

HIT-COLOR REINORANGE RAL 2004 400ML


Universell einsetzbar innen und außen. Für dekorative Lackierungen im Bereich Heimwerken, Haus, Hobby, Freizeit und Garten.
hitcolor ist das Lacksprayprogramm für einfache, schnelle und kostengünstige dekorative Sprühlackierungen im Bereich DIY, Haus, Hobby, Garten und Werkstatt. Das schnell trocknende Lackspray ist auf zahlreichen Untergründen, wie z.B. Metall, Holz, Keramik, Stein, Ton usw. universell einsetzbar. Die farbgebende Lackierung kann mit dem belton Klarlack für alle Effekte oder dem hitcolor Klarlack versiegelt werden.

Anwendungstechnische Hinweise:
Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein. Spezielle Untergründe, wie z.B. Kunststoffe, sind auf Ihre Verträglichkeit zu prüfen und bei Bedarf mit einer Spezialgrundierung vorzubehandeln. Dose vor Lackierbeginn gründlich 2 Min. schütteln. Dose beim Lackieren senkrecht halten und in gleichmäßigen dünnen Schichten, mit einem Sprühabstand von ca. 15-25 cm, lackieren. Mit dem Lackieren außerhalb des Lackierobjektes beginnen um Überbeschichtungen zu vermeiden. Die ideale Arbeitstemperatur ist 15-25°C. Sprühabstand, Sprühgeschwindgkeit und Schichtdickenauftrag sowie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund beeinflussen das Lackierergebnis. Nach dem Gebrauch die Dose umdrehen und das Ventil leersprühen. Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann. Dose nicht mechanisch beanspruchen (nicht auf Kante schlagen).
- Wetterbeständig: Ja
Lackspraydose à 400ml
Farbton reinorange
Gebindegröße 400ml


Weitere Informationen:
Gewicht:
0,566 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.