Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baufan Latexfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baufan Latexfarbe
Baufan Latexfarbe
Artikel-Nr.:
     400-1010389
Hersteller:
     Baufan
Herst.-Nr.:
     100226
EAN/GTIN:
     4016215100226
Suchbegriffe:
Dispersion
wasserverdünnbar
innen und außen
lösungsmittelfrei

Baufan Latexfarbe


Wasserverdünnbare Kunstharz-Dispersionsfarbe für hochwertige Innen- und Außenanstriche.


- Bindemittelart: Kunstharz-Dispersion, - Dichte: 1,56g/cm³, - Farbton: Weiß, - Gebrauchsfertig: Ja, - Inhaltsangabe: 2,5L, - Materialbasis: Kunstharz-Dispersion, Titandioxid, mineralische Füllstoffe, Wasser, Additive, - Pigmentbasis: Titandioxid, - Reichweite: bis 6,5m²/L, - sprühbar: Ja, - Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +30°C für Material, Umluft und Untergrund, - Wetterbeständig: Ja

Größe 2,5 l



Weitere Informationen:
Gewicht:
2,5 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.