Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89571 Sechskantholzschraube Stahl 12 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89571 Sechskantholzschraube Stahl 12 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89571 Sechskantholzschraube Stahl 12 x 160 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-895710140120160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sechskant-Holzschraube
Sechskantholzschraube
sechskant-holzschraube galv verzink...
sechskant holzschraube
Artikel 89571 Stahl CE galvanisch verzinkt Sechskantholzschraube - Abmessung: 12 x 160 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89571
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
12x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
11.957 KGM
Materialnummer:
89571.014.0120.160
Weitere Suchbegriffe: gal vz sechskant-holzschraube, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Sechskant-Holzschrauben, Sechskantholzschrauben, R 89571 Stahl, ART89571, 12x160, AM8957112160, 89571.014.0120.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,282*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,382*
€ 0,45458
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,352*
€ 0,41888
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.