Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 35 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 35 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S
ART 89098 Spanplattenschr. Seko CE St. 5 x 35 -T25 gal ZnC gal ZnC VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890980600050035
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
torx spanplattenschrauben senkkopf
Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR galv. verz. gelb Spanplattenschrauben mit Vollgew., Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 5 x 35 -T25 VE=S (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89098
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galv. verz. gelb
Form:
Seko-ISR
Abmessung:
5x35-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.310 KGM
Materialnummer:
89098.060.0050.035
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 Stahl, ART89098, 5x35-T25, AM89098535, 89098.060.0050.035
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0273*
€ 0,03249
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0247*
€ 0,02939
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.