| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890980190050050 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89098 Stahl CE Seko-ISR-Tg galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Senkkopf, Innensechsrund, Tg - Abmessung: 5 x 50/30 -T25 VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89098 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Seko-ISR-Tg | Abmessung: | 5x50/30-T25 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.402 KGM | Materialnummer: | 89098.019.0050.050 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, CE, EN 14592, Holzbauschrauben, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, TORX-Schrauben, R 89098 Stahl, ART89098, 5x50/30-T25, AM89098550, 89098.019.0050.050 |
| | |
| |