| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890960100060025 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 6 x 25 -Z VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89096 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ruko-Z | Abmessung: | 6x25-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.467 KGM | Materialnummer: | 89096.010.0060.025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschraube 6x25, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, CE, EN 14592, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, R 89096 Stahl, ART89096, 6x25-Z, AM89096625, 89096.010.0060.025 |
| | |
| |