| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890960100040012 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Artikel 89096 Stahl CE Ruko-Z galvanisch verzinkt Spanplattenschrauben, Halbrundkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz - Abmessung: 4 x 12 -Z VE=S (1000 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89096 | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Ruko-Z | Abmessung: | 4x12-Z | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.125 KGM | Materialnummer: | 89096.010.0040.012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spanplattenschraube, Spanplattenschrauben, spanplattenschrauben halbrundkopf 4x12, spanplattenschraube pan head, spanplattenschraube stahl, CE, EN 14592, Halbrund-Holzschrauben, Halbrundholzschrauben, Kreuzschlitz-Holzschrauben, R 89096 Stahl, ART89096, 4x12-Z, AM89096412, 89096.010.0040.012 |
| | |
| |