Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4,5 x 45/25 -T25 gal Zn gal Zn VE=FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4,5 x 45/25 -T25 gal Zn gal Zn VE=FS
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 4,5 x 45/25 -T25 gal Zn gal Zn VE=FS
Artikel-Nr.:
     4-890910180045045
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube reyher
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund, Fachhandel - Abmessung: 4,5 x 45/25 -T25 VE=FS (500 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
4,5x45/25-T25
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.311 KGM
Materialnummer:
89091.018.0045.045
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube senkkopf, CE, Fachhandel, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 4,5x45/25-T25, AM890914545, 89091.018.0045.045
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0146*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0208*
€ 0,02475
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0182*
€ 0,02166
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.