Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 140 -T40 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 140 -T40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ART 89091 Holzbauschrauben CE Stahl 10 x 140 -T40 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-890910100100140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
holzbauschraube 10x140
Artikel 89091 Stahl CE Seko-T galvanisch verzinkt Holzbauschrauben CE Senkkopf, Innensechsrund - Abmessung: 10 x 140 -T40 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART89091
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Seko
Abmessung:
10x140-T40
Gewicht in kg per 100 Stück:
4.467 KGM
Materialnummer:
89091.010.0100.140
Weitere Suchbegriffe: holzbauschraube, holzbauschraube reyher, CE, Senkkopf-Holzschrauben, Senkkopfholzschrauben, Senkschrauben m. Innensechsrund, Spanplattenschrauben, TORX-Schrauben, R 89091 Stahl, ART89091, 10x140-T40, AM8909110140, 89091.010.0100.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2512*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3512*
€ 0,41793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3412*
€ 0,40603
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3312*
€ 0,39413
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3112*
€ 0,37033
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2512*
€ 0,29893
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,2708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.