| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890210300010000 Herst.-Nr.: 5000009161019 EAN/GTIN: 4003530247903 |
| |
|
| | |
| Artikel 89021 Sortimente SPAX Seko-T Oberfläche WIROX SPAX Sortimente L-BOXX/L-BOXX Mini mit Senkkopf, mit Innensechsrund - Abmessung: Montagekoffer VE=S (1 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89021 | Werkstoff: | Sortiment | Oberfläche: | Stahl, geh. WIROX | Form: | L-BOXX | Abmessung: | Montagekoffer | Gewicht in kg per 100 Stück: | 904.700 KGM | Materialnummer: | 89021.030.0010.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, spanplattenschraube senkkopf spax, torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, SPAX Sortimente, SPAX Schrauben, Sortimente/Montagekoffer m. SPAX - Schrauben, R 89021, ART89021, ontagekoffer, AM8902110, 89021.030.0010.000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 157,59* | € 189,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 169,96* | € 197,99* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,80* | € 270,21* | | | | Lager 4 | | | | | | Frei Haus | ab € 261,9035* | € 294,8535* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,61* | € 317,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|