| |
|
| Artikel-Nr.: 4-890136340000000 Herst.-Nr.: 5000009500009 EAN/GTIN: 4003530039447 |
| |
|
| | |
| Artikel 89013 Kunststoff ocker Kappen mit Stift SPAX Schrauben mit Kopfbohrung - Abmessung: ocker VE=S (500 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ART89013 | Werkstoff: | Kunststoff | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | ocker | Gewicht in kg per 100 Stück: | 0.034 KGM | Materialnummer: | 89013.634.0000.000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kappen f. Schrauben, Kappen f. Schrauben und Dübel, Kunststoff-Zierkappen, Kunststoffzierkappen, Zierkappen, R 89013 Kunststoff, ART89013, ocker, AM8901300, 89013.634.0000.000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,94* | € 14,96* | | | | Lager 4 | | | | 1 | | € 9,00* | ab € 11,63* | € 15,79* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 11,72* | € 15,93* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 11,63* | € 17,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 13,62* | € 18,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,02326* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4 | | Versand: Lager 4 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,00* | | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|