Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 100 gal Zn gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 100 gal Zn gal Zn VE=S
ART 88938 Halfenschr. Typ 38/17 4.6 M 16 x 100 gal Zn gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-889384100160100
Hersteller:
     HALFEN
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halfenschrauben
Hammerkopf-Schrauben
Hammerkopfschrauben
Profil-Schrauben
Artikel 88938 Mu 4.6 HS 38/17 galvanisch verzinkt Hammerkopf-/Halfen-Schrauben, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 16 x 100 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ART88938
Werkstoff:
Mu 4.6
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
HS 38/17
Abmessung:
M16x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
20.300 KGM
Materialnummer:
88938.410.0160.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,7611*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,7511*
€ 5,65381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6911*
€ 5,58241
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,5111*
€ 5,36821
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,4711*
€ 5,32061
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,7611*
€ 4,47571
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HALFEN
ab € 27,9682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.